Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, 10 Liter, (K) biologisch abbaubar, Brabantia, Farbe: Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllbeutel, 10 Liter, (K) biologisch abbaubar, Brabantia, Farbe: Grün
Müllbeutel, 10 Liter, (K) biologisch abbaubar, Brabantia, Farbe: Grün
Artikel-Nr.:
     2813-407-3814
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     55364990
EAN/GTIN:
     8710755364990
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Müllbeutel, 10 Liter, (K) biologisch abbaubar, Brabantia, Farbe: Grün Biologisch abbaubare Müllsäcke speziell für organische Abfälle. 100%
kompostierbar. Hitzebeständig bis 50 ° C.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
31.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
1.41 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 71,20*
€ 94,98*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 73,35*
€ 97,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.