Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Sixco Abfallsammler retro-modern, sechseckig, lichtgrau, 45 Liter, mit Klappe aus Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-560-045-07
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
560-045-07
EAN/GTIN:
4031068195632
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sixco 1 'swing', lichtgrau RAL 7035, Abm.: 830x325x375 mm (HxBxT)
Weder rund noch rechteckig: Der Sixco 1 'swing' steht mit seiner sechseckigen Wabenform gleichzeitig für Klassik und Moderne. Die Hexagon-Formgebung erstreckt sich dabei konsequent vom Sockel über den Korpus bis hin zur Einwurfklappe aus Edelstahl. Das Kopfelement ist abnehmbar, eine Abfalltüte lässt sich so bequem einbringen und mit dem angebrachten Gummizug fixieren. Die Seitenteile des Behälterkopfes sind extra lang, so werden die Ränder der Abfalltüten vollständig verdeckt. Komplett aus verzinktem Qualitätsstahl gefertigt und mit einer schützenden Pulverbeschichtung versehen. Farbe: Kopfelement und Sockel in tiefschwarz RAL 9005 struktur, Korpus in lichtgrau RAL 7035, struktur. Abm.: 830x325x375 mm (HxBxT). Fassungsvermögen: 45 Liter. Der Sixco 1 'swing' wird komplett in Deutschland und in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt.
... >
Betrieb
>
Außenbereich
>
Abfallsammler und Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
stumpf wertstoffbehälter 45l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
,
Abfallsammler Recycling Mülleimer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,57*
€ 367,22*
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,34*
€ 367,24*
Lager 4445
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 303,40*
€ 394,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen