Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3014281150
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30662984
EAN/GTIN:
     4053569724050
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Stahl < 1400 N/mm²:
12
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
20
Titan > 850 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
40
Beschichtung:
ZrN
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
15
Gesamtlänge:
56 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
6
Schaft-Ø:
8 mm
Nenn-Ø:
11,5 mm
kleinster Ø:
2,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335, Entgratwerkzeug, Entgratsenker, HSS, Senker, Kegelsenker, ungleich, geteilt, Entgrat-Senker, 3014281150, 14281150
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,28*
€ 23,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 23,88*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,10*
€ 24,95*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,14*
€ 25,38*
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.