Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehband 10m
Kabeleinziehband 10m
Artikel-Nr.:
     214-3055950010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460790
EAN/GTIN:
     4030884607909
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehband Ausführung: Aus Perlon®, mit massiven Stahl-Endstücken und Suchfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Band-Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 10m, kabeleinziehband, QR4028540, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Kabel-Einziehband, (online), 14_DE, Einziehband, online, Handwerkzeuge, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 4030884607909, 3055950010, 55950010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,20*
€ 5,94*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,438* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.