Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehband 15m
Kabeleinziehband 15m
Artikel-Nr.:
     214-3055950015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460792
EAN/GTIN:
     4030884607923
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehband Ausführung: Aus Perlon®, mit massiven Stahl-Endstücken und Suchfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Band-Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 15m, kabeleinziehband, QR4028540, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Kabel-Einziehband, (online), 14_DE, Einziehband, online, Handwerkzeuge, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 4030884607923, 3055950015, 55950015
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,76*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 7,33*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,40*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,37534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.