Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehband 20m
Kabeleinziehband 20m
Artikel-Nr.:
     214-3055950020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460807
EAN/GTIN:
     4030884608074
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehband Ausführung: Aus Perlon®, mit massiven Stahl-Endstücken und Suchfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Band-Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, QR4028540, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Kabel-Einziehband, (online), 14_DE, Einziehband, online, Handwerkzeuge, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 4030884608074, 3055950020, 55950020
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,53*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,74*
€ 9,36*
7 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,43*
Lager 214
51
1
€ 4,30*
ab € 7,30*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.