Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 95-100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 95-100mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 95-100mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 95-100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058940950
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735056
EAN/GTIN:
     4317784735056
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit nase grösse 95-1...
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Stärke:
8 mm
Spannweite:
95–100 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Haken-Schlüssel, 3058940950, 58940950
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
282
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,09*
2 Tage
282
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,71*
1 Tag
282
1
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,72*
6 Tage
282
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,77*
Lager 214
283
1
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.