Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN 1810A 95-100mm m.Nase Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN 1810A 95-100mm m.Nase Fortis
Hakenschlüssel DIN 1810A 95-100mm m.Nase Fortis
Artikel-Nr.:
     4012-491309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735056
EAN/GTIN:
     4317784735056
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit nase grösse 95-1...
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase

•DIN 1810 Form A
• Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
•Phosphatiert
•Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
•Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981

Weitere Informationen:
Spannweite min.:
95 mm
Spannweite max.:
100 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Stärke:
8 mm
genormt:
ja
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784735056
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Haken-Schlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
282
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,09*
Lager 4012
282
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,71*
2 Tage
282
1
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,72*
7 Tage
282
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,77*
5 Tage
283
1
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.