Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058941200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735032
EAN/GTIN:
     4317784735032
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel 120-130
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
335 mm
Stärke:
10 mm
Spannweite:
120–130 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Haken-Schlüssel, 3058941200, 58941200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
330
10
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 12,76*
1 Tag
330
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,30*
2 Tage
330
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,38*
7 Tage
330
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 14,45*
Lager 214
330
1
€ 4,30*
ab € 10,87*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.