Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/4" 9 mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Einsatz 1/4" 9 mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 9 mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 9 mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 9 mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/4" 9 mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3060190090
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 9
EAN/GTIN:
     4018754000050
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Schlüsselweite:
9,0 mm
Außen-Ø:
12,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille knarrenkasten 1/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Nuss 1/4", Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 3060190090, 60190090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,43*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,43*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,49*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 3,17*
€ 4,73*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.