| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-740337 Herst.-Nr.: 40 9 EAN/GTIN: 4018754000050 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Nr. 40 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 9 mm | Gesamtlänge: | 23 mm | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 40 9 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 4018754000050, 1/4-Steckschlüssel-Einsatz, 40 9, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,17* | € 4,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,04* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|