Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750270
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633437
EAN/GTIN:
     4317784633437
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Werkzeugmodul VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombinationszange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 7teilig, Zubehör, für, Werkstattwagen, Zange, Modul, VDE-Zange, Modul für Werkstattwagen, Zubehör für Werkstattwagen, 3061750270, 61750270
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 59,83*
€ 75,98*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 61,30*
€ 77,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,14*
€ 78,15*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 80,08*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 62,65*
€ 80,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.