| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681704 Herst.-Nr.: 4317784633437 EAN/GTIN: 4317784633437 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Hinweis: Passend für alle FORMAT und FORTIS Werkstattwagen und Rollwerkbänke, bis auf Werkstattwagen 6171 0050 . VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombinationszange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Spannungsprüfer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Zubehör, für, Werkstattwagen, Zange, Modul, VDE-Zange, 3061750270, 61750270 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,26* | € 75,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,82* | € 75,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 61,24* | € 76,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 58,87* | € 79,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,85* | € 80,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|