| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087360080 Herst.-Nr.: 712862 EAN/GTIN: 4018875128626 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 75 x 2000 mm ZK713X Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Schleifgewebeband, VSM, korund, Zirkonkorund, Schleif-Gewebeband, Zirkonkorund-Schleifgewebeband, 3087360080, 87360080 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,6897* | € 3,2997* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,7553* | € 3,484* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,838* | € 4,078* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,88* | € 4,15* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,9546* | € 4,3589* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00148* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|