Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirk.Kor. 75x2000 mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirk.Kor. 75x2000 mm K 80 VSM
Schleifband Zirk.Kor. 75x2000 mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163609
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     712862
EAN/GTIN:
     4018875128626
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband Zirkonkorund ZK713X, Abmessung 75 x 2000 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Edelstahl auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen usw.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
712862
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, 87360080, korund, Schleifgewebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
100
Frei Haus
ab € 2,6797*
€ 3,2997*
Lager 6C8MS
153
100
Frei Haus
ab € 2,7553*
€ 3,474*
5 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 2,818*
€ 4,098*
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,17*
4 Tage
161
1
€ 4,30*
ab € 2,9134*
€ 4,3264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,474*
€ 4,13406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4601*
€ 4,11752
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,4463*
€ 4,1011
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,4226*
€ 4,07289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3953*
€ 4,04041
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7553*
€ 3,27881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 347,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.