Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016
Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016
Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016
Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016
Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016
Wabenregal B3010xT1000xH1000mm 4x4 Fächer Tk 320kg RAL 7016
Artikel-Nr.:
     214B-7830102634
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     22820100000096
EAN/GTIN:
     4251765318947
Suchbegriffe:
Wabenregal
Wabenregal, 2-fach stapelbar • Oberfläche verzinkt, Rahmen pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • 2-fach stapelbar • Leicht erweiterbares System • Kompakte Baumaße, ideal auch für kleinere Hallen • Geeignet für Langgut bis 6 m • Leichtes Bestücken und Entnehmen • Ein- und Auslagern von Langgut-Zuschnitten und Reststücken
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
22820100000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Ausführung:
4x4 Fächer
Maße B x T x H:
1000 x 3010 x 1000 mm
Tragbäume:
4x 4 Fächer
Traglast je Fach:
320 kg
Fachmaß B x T x H:
220 x 3000 x 215 mm
Traglast Regal:
5120 kg
Weitere Suchbegriffe: Langgutregal, Lagerregal, Regal, 7830102634, 30102634
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.158,66*
€ 3.412,29*
€ 4,90*
ab € 3.305,73*
€ 3.561,97*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.204,41*
€ 3.573,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.325,84*
€ 3.593,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.348,90*
€ 3.609,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.573,75*
€ 4.252,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.500,64*
€ 4.165,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.322,94*
€ 3.954,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,53*
€ 3.894,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.207,08*
€ 3.816,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.204,41*
€ 3.813,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.