Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Wabenregal 16/4x4, Waben verzinkt, Rahmen anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Wabenregal 16/4x4, Waben verzinkt, Rahmen anthrazitgrau
Eichinger Wabenregal 16/4x4, Waben verzinkt, Rahmen anthrazitgrau
Eichinger Wabenregal 16/4x4, Waben verzinkt, Rahmen anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5373225
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22820100000096
EAN/GTIN:
     4251765318947
Suchbegriffe:
Wabenregal
Die Wabenregale eignen sich zum übersichtlichen Lagern und leichten Bestücken von Langgut-Zuschnitten und Stabmaterial. Container-Module 2-fach stapelbar und jederzeit wieder als einzelne Ebenen versetzbar. Erhältlich in unterschiedlichen Fachmaßen. Sondermaße und Längen bis 6 m möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
450
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Feldtyp:
16/4x4
Regalhöhe:
1000 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Regallänge:
3010 mm
Höhe:
1000
Breite:
1000
Farbe:
Anthrazitgrau
Länge:
3010
Material:
Stahl
Nutztiefe:
3000 mm
Nutzhöhe:
215 mm
Nutzbreite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 16/4x4,, Waben, verzinkt,, Rahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.158,66*
€ 3.412,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.305,73*
€ 3.561,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.204,41*
€ 3.573,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.325,84*
€ 3.593,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.348,90*
€ 3.609,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.561,97*
€ 4.238,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.519,24*
€ 4.187,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.396,70*
€ 4.042,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.338,53*
€ 3.972,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.305,73*
€ 3.933,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.