| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830102997 Herst.-Nr.: 20840200000096 EAN/GTIN: 4251765309020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lasthaken-Aufsatz für 2 Gabelzinken • Aufstecktaschen für Gabelstaplerzinken • Mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken • Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen • Sicherheitslasthaken für 2 Zinken mit Steckbolzensicherung • Inklusive drehbarem Wirbelhaken • Einsetzbar mit dem Stapler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | RAL 5010 enzianblau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 20840200000096 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Maße B x T x H: | 645 x 940 x 270 mm | Tragkraft: | 2000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, oesen lasthaken, lasthaken, wirbelhaken wll 2t, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 7830102997, 30102997 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 310,69* | € 362,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 320,26* | € 371,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 321,65* | € 372,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 313,73* | € 379,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 346,24* | € 399,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|