Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 2000 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 2000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 2000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 2000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 2000 kg, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372678
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20840200000096
EAN/GTIN:
     4251765309020
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
50
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Zinkenabstand:
300
Hakentyp:
Ösenhaken
Tragfähigkeit:
2000
Höhe:
270
Breite:
645
Länge:
940
Zinkenquerschnitt:
160 x 65 mm
zul. Gesamtgewicht::
2050 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Ausführung:
für Stapler & Kran
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, oesen lasthaken, lasthaken, wirbelhaken wll 2t, Eichinger, Stapler-Aufsatz, (für, 2, Zinken),
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,69*
€ 362,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 320,26*
€ 371,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,65*
€ 372,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,73*
€ 379,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 399,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.