Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit konischen Wänden mit Gitterrost, 210 ltr. 820x820x535mm, RAL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit konischen Wänden mit Gitterrost, 210 ltr. 820x820x535mm, RAL 50
Auffangwanne mit konischen Wänden mit Gitterrost, 210 ltr. 820x820x535mm, RAL 50
Auffangwanne mit konischen Wänden mit Gitterrost, 210 ltr. 820x820x535mm, RAL 50
Auffangwanne mit konischen Wänden mit Gitterrost, 210 ltr. 820x820x535mm, RAL 50
Auffangwanne mit konischen Wänden mit Gitterrost, 210 ltr. 820x820x535mm, RAL 50
Artikel-Nr.:
     214B-7830103106
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     30100100000971
EAN/GTIN:
     4251765316820
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit konischen Seitenwänden • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt • Einfache Lagerung auf Gitterrost • Konische Bauform, transportoptimiert, stapelbar • Einfahren mit Flurförderfahrzeugen möglich (100 mm Bodenfreiheit) • Handling per Stapler und Hubgeräten • Gesetzeskonforme Lagerung, für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30100100000971
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
820 x 820 x 575 mm
Auffangvolumen:
210 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
1
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne fahrbar, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Wanne, 7830103106, 30103106
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,02*
€ 464,17*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,09*
€ 483,28*
€ 4,90*
ab € 415,72*
€ 492,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,23*
€ 496,10*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,69*
€ 500,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,28*
€ 575,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,29*
€ 554,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.