Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 1 Fass, enzianblau 820 x 820 x 555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 1 Fass, enzianblau 820 x 820 x 555
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 1 Fass, enzianblau 820 x 820 x 555
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 1 Fass, enzianblau 820 x 820 x 555
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 1 Fass, enzianblau 820 x 820 x 555
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 1 Fass, enzianblau 820 x 820 x 555
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371773
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30100100000971
EAN/GTIN:
     4251765316820
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden und stabilen Gitterrosten, die der Industrienorm entsprechen. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Zinkenabstand:
130 mm
Höhe:
555 mm
Breite:
820 mm
Länge:
820 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
55
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Mit Gitterrost:
Ja
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Farbe:
Enzianblau
Auffangvolumen:
210 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffang-wanne fahrbar, fasswanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, konische, Seitenwände,, mit, Gitterrost,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,65*
€ 453,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,11*
€ 473,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 417,85*
€ 482,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,53*
€ 485,91*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,92*
€ 490,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,17*
€ 554,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.