Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 600x350 Kst. Rad, Tragkraft 500 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller 600x350 Kst. Rad, Tragkraft 500 Kg
Möbelroller 600x350 Kst. Rad, Tragkraft 500 Kg
Möbelroller 600x350 Kst. Rad, Tragkraft 500 Kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830201146
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885014841
EAN/GTIN:
     4021885014841
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Allzweckroller mit Kunststoff-/Gummirad • Aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz • Genoppter Rutschschutzbelag • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4,78 kg
Herstellerartikelnummer:
A.-ROLLER.300
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ausführung:
Ø 100 mm, Kunststoffrad
Maße B x T x H:
350 x 600 x 145 mm
Tragkraft:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, QR4030223, Roller, 7830201146, 30201146
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,39*
€ 34,13*
3 Tage
181
1
€ 6,90*
ab € 27,41*
€ 34,45*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 35,54*
3 Tage
184
1
€ 7,90*
ab € 28,92*
€ 36,06*
Lager 214
185
1
€ 4,30*
ab € 29,95*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,48*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,99*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,58*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 24,73*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,02*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 39,15*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 108,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.