Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm
Transportroller -8 TonnenCT-6 - 40x 22,2 x10 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830201197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820468
EAN/GTIN:
     4332163820468
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller Typ CT • Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion • Polyurethanrollen • Inkl. rutschhemmender Gummiauflage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
19,24 kg
Typ:
CT-6
Maße B x T x H:
222 x 400 x 100 mm
Tragkraft:
8 t
Gewicht ca.:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Roller, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 4332163820468, 7830201197, 30201197
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,37*
€ 190,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 191,38*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 191,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 199,78*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 216,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163820475
ab € 171,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.