Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschublade Typ250-2 B159xT239xH92 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschublade Typ250-2 B159xT239xH92 mm transparent
Ersatzschublade Typ250-2 B159xT239xH92 mm transparent
Ersatzschublade Typ250-2 B159xT239xH92 mm transparent
Artikel-Nr.:
     214B-7830405438
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439107259
EAN/GTIN:
     5733439107259
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schublade für Serie 250 • Gefertigt aus Polypropylen (PP) • Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150 Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
0,205 kg
Farbe:
transparent
Typ:
250-2
Herstellerartikelnummer:
107259
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Maße B x T x H:
159 x 239 x 92 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, KleinteilemagazinSchubladenmagazin-Zubehör, Schubladen, Schubladenmagazine, Schubladenmagazin-Zubehör, Ersatzschublade, für, Schublade, Drehturm, Kleinteilelagerung, Magazine, Lagersysteme, Ersatzschubladen, Schubladenmagazin Ersatzschublade, 5733439107259, 7830405438, 30405438
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,68*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,15*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,86*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,16*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 6,00*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.