Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Kippbehälter 500 l B790xT1440xH1080 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg m.geschützten Ab
Artikel-Nr.:
     214B-7830912092
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20110800000000
EAN/GTIN:
     4251765300102
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Farbe:
RAL 2004
Herstellerartikelnummer:
20110800000000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
790 x 1440 x 1080 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912092, 30912092
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,33*
€ 855,50*
€ 4,90*
ab € 793,15*
€ 870,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,21*
€ 876,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,39*
€ 876,77*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,03*
€ 895,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,87*
€ 1.066,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,38*
€ 1.051,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,38*
€ 1.000,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 806,11*
€ 959,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,03*
€ 937,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110800002555
ab € 147,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.