Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1248917
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20110800000000
EAN/GTIN:
     4251765300102
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil.. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
1080
Breite:
790
Länge:
1440
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
210
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 2004
Inhalt:
500 l
Zinkenabstand:
250
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenlänge:
1250 mm
Innenhöhe:
860 mm
Innenbreite:
650 mm
zul. Gesamtgewicht::
1210 kg
Farbe:
Reinorange
Volumen:
500 l
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Eichinger, mit, geschützten, Abrollkufen,, 1000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 782,83*
€ 853,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,66*
€ 855,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 786,84*
€ 862,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,15*
€ 876,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,05*
€ 876,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,24*
€ 1.026,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,92*
€ 1.016,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,05*
€ 990,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,14*
€ 967,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,84*
€ 936,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20110800002555
ab € 147,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.