Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Spänekippbehälter 1500 l B1300xT1640xH7100 mm RAL2004,Tragkraft 1500kg mit Sieb
Artikel-Nr.:
     214B-7830912340
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20461400000000
EAN/GTIN:
     4251765319678
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Spänekippbehälter mit Siebblecheinsatz • Öl- und wasserdicht verschweißt • Inklusive Siebblech-Einsatz und Ablasshahn • Trennung von Spänen und Flüssigkeit • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 kg
Inhalt:
1500 l
Farbe:
RAL 2004
Herstellerartikelnummer:
20461400000000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1300 x 1640 x 1050 mm
Tragkraft:
1500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Transportbehälter, Spänekippbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912340, 30912340
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.081,20*
€ 1.164,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,92*
€ 1.171,20*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,97*
€ 1.255,16*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,11*
€ 1.255,16*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,65*
€ 1.376,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,01*
€ 1.637,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,44*
€ 1.615,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,67*
€ 1.539,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,08*
€ 1.513,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.246,64*
€ 1.483,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,65*
€ 1.469,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.