Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Späne-Kippbehälter, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1500 kg, 1500 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5373070
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20461400000000
EAN/GTIN:
     4251765319678
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil. Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen. Serienmäßig mit Siebeinsatz und Ablasshahn zur Trennung von Spänen und Flüssigkeiten. Inklusive öl,- und wasserdichte Verschweißung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kippbremse Seitenwand-Aufsatz Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1640
Breite:
1300
Höhe:
1050
Tragfähigkeit:
1500
Volumen:
1500 l
Ausführung:
Sieb-Einsatz
Farbe:
Reinorange
RAL-Nummer:
RAL 2004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 60 mm
Zinkenabstand:
480
Gewicht:
220
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, Späne-Kippbehälter,, 1500, kg,, Liter,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.081,20*
€ 1.164,03*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,92*
€ 1.171,20*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,97*
€ 1.255,16*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,11*
€ 1.255,16*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,06*
€ 1.255,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,20*
€ 1.393,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,63*
€ 1.387,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,05*
€ 1.347,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,34*
€ 1.321,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,92*
€ 1.300,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.