Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter
Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter
Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter
Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter
Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter
Muldenkippbehälter 1000l B1380xT1710xH905 mm RAL5010,Tragkraft 1000kg 1000 Liter
Artikel-Nr.:
     214B-7830913804
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20141200000097
EAN/GTIN:
     4251765301611
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
Muldenkippbehälter • Mulde aus 3 mm Stahlblech, pulverbeschichtet oder verzinkt • Grundrahmen aus Stahl mit Einfahrtaschen • Niedrige Bauhöhe mit flachem Kippwinkel • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 l
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
20141200000097
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1380 x 1710 x 905 mm
Tragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830913804, 30913804
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,04*
€ 1.112,32*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,47*
€ 1.165,95*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.094,36*
€ 1.176,84*
€ 4,90*
ab € 1.107,36*
€ 1.194,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,48*
€ 1.218,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,95*
€ 1.387,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,06*
€ 1.372,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,56*
€ 1.304,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,67*
€ 1.280,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.054,16*
€ 1.254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,47*
€ 1.240,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20141200002555
ab € 119,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.