Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter in niedriger Bauhöhe mit flachem Kippwinkel, 2014.12 RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-20141200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20141200000097
EAN/GTIN:
     4251765301611
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1000l
Niedriger Behälter mit speziellem Scheren-Kipp-Mechanismus. Der Grundrahmen und der Behälter sind über die Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann. Auch das Auftreffen auf feste Widerstände, wie z.B. auf den Rand eines Umfüllbehälters hat keinen Einfluss auf den Kippvorgang. Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen und stabilem Grundrahmen mit integrierten Einfahrtaschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • hydraulische Kippvorrichtung • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1710 mm
Breite der VPE:
1380 mm
Höhe de VPE:
905 mm
Bruttogewicht der VPE:
220 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Muldenkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Schwerlastkipper, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Müllbehälter für Stapler, Muldenkipper, Abrollkufen-Kippbehälter, Universalkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,04*
€ 1.112,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,47*
€ 1.165,95*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.094,36*
€ 1.176,84*
€ 4,90*
ab € 1.107,36*
€ 1.194,74*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,48*
€ 1.218,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,57*
€ 1.450,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,94*
€ 1.442,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,13*
€ 1.398,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,60*
€ 1.370,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,48*
€ 1.346,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20141200002555
ab € 119,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.