Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 7035 4 Böden,2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830933208
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.091.020
EAN/GTIN:
     4047417505977
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlastschrank, mit Rollladen • Zur Lagerung von schweren Materialien • 54 x 27 LISTA Einheiten • Tragkraft Verstellböden: 160 kg • Türlagerung: Drehbolzen Schubladentraglast 200 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
98091020
Herstellername:
Lista GmbH
Maße B x T x H:
1100 x 641 x 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank lista, rolladenschrank, Lagerschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, Schrank:Lagerschrank, 7830933208, 30933208
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.485,79*
€ 1.644,38*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,08*
€ 1.645,96*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.466,01*
€ 1.652,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.495,85*
€ 1.663,28*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.666,55*
€ 1.900,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,83*
€ 2.261,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,81*
€ 2.217,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,60*
€ 2.096,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,84*
€ 2.050,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.691,22*
€ 2.012,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,55*
€ 1.983,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.704.080
ab € 166,53*
Zubehör
Lista
85.702.080
ab € 163,69*
Zubehör
Lista
85.703.080
ab € 178,24*
Zubehör
Lista
85.700.080
ab € 148,23*
Zubehör
Lista
85.701.080
ab € 153,59*
Zubehör
Lista
98.098.000
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.