Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Schleifband XK733X 75x2000mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     214G-4018875388884
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     738888
EAN/GTIN:
     4018875388884
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband XK733X • Keramikkorn STEARAT Plus • Gewebeunterlage • Aggressiver Schliff • Hohe Abtragsleistung • Für die Bearbeitung von NE-Metallen, speziell Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2000 mm
Breite:
75 mm
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, gewebeschleifbänder 75x2000 mm körnung 60, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleifgewebeband, Schleifgewebeband, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,3857*
€ 6,7857*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,4816*
€ 7,0686*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,28*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 5,7449*
€ 8,4163*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 7,699*
€ 11,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,301*
€ 13,44819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,271*
€ 13,41249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,454*
€ 12,44026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,334*
€ 12,29746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,614*
€ 11,44066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,499*
€ 11,30381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,699*
€ 9,16181
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.