| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030884001905 Herst.-Nr.: 3000-160 EAN/GTIN: 4030884001905 |
| |
|
| | |
| Schaltschrank-Schlüssel DoubleJOINT, mit drehbaren Profilen • Zink-Druckguss • Mit beidseitg belegten, drehbaren Schlüsselprofilen • Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm • Außen-4-kant 6, 7; 8 mm • Außen-3-kant 7; 8; 9 mm • Doppelbart 3 bis 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 127 mm | Breite: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,18* | € 15,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 15,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 15,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 16,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,12* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|