Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke 3,0 kg ohne Stiel Floraworld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke 3,0 kg ohne Stiel Floraworld
Kreuzhacke 3,0 kg ohne Stiel Floraworld
Artikel-Nr.:
     214G-4047883000891
Hersteller:
     Elmar Jung Product Solutions
Herst.-Nr.:
     10625
EAN/GTIN:
     4047883000891
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3 kg ohne stiel
kreuzhacke
Kreuzhacke Diese Kreuzhacke ist aus einem Stück geschmiedet und eignet sich für grobe Arbeiten in festen und harten Böden, zum Beispiel zur Befreiung der Böden von Steinen und Geröll. Schwere Böden werden aufgelockert, Wurzeln und Baumstümpfe können ausgegraben werden. • Stahl lackiert, geschmiedet, gehärtet Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883100201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
3,0 kg
Maße:
540 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 3,0kg, Hacke, Unkrauthacke, Gartenhacke, Ziehhacke, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 16,18*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 14,50*
€ 20,59*
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 20,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 22,65*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 17,97*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.