Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Satz a 72 Stk. für Schublade Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand Satz a 72 Stk. für Schublade Typ B
Trennwand Satz a 72 Stk. für Schublade Typ B
Trennwand Satz a 72 Stk. für Schublade Typ B
Artikel-Nr.:
     214G-5733439111393
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     111393
EAN/GTIN:
     5733439111393
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 150 • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Ausführung:
S
Breite:
32 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, längsteiler sichtlagerkasten, Trennwandsatz, für, Schubladenmagazin, KleinteilemagazinSchubladenmagazin-Zubehör, Klarsichtmagazin, Wand, Schubladenmagazine, Schubladenmagazin-Zubehör, Trennwand, Wände, Kleinteilemagazin, Drehturm, Kleinteilelagerung, Trennwände, Magazine, Lagersysteme, Trennwand-Satz für Schubladenmagazin, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 13,78*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,68*
€ 16,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 10,68* pro Paar)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.