Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Trennwand 150-01 halbquer, 72 Stk je Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raaco Trennwand 150-01 halbquer, 72 Stk je Satz
Raaco Trennwand 150-01 halbquer, 72 Stk je Satz
Raaco Trennwand 150-01 halbquer, 72 Stk je Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-85366
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439111393
EAN/GTIN:
     5733439111393
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 150 Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl Trennwände im Satz:
72 St.
Infotext:
halbe Quertrennwand
Für Schubladentyp:
150-01 (B) mm
Inhalt:
72
für Typ:
[b]
Maße (H x B x T):
31 x 32 x 1,4 mm
Inhalt ca.:
72 Stck./Satz
Farbe:
transparent
Ausführung:
halb quer
Breite:
32 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 13,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,65*
€ 16,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 8,40* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.