Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG, DN 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322397308
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     382.02
EAN/GTIN:
     4047322397308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 1/4 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing verchromt
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Kugel:
Messing verchromt
H2:
17.5 mm
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Drehgriff:
PA 66 glasfaserverstärkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,62*
€ 11,47*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 18,13*
€ 3,19*
ab € 16,12*
€ 22,36*
15 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 14,81*
€ 24,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.