Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG, DN 5</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602016242
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     382.02
EAN/GTIN:
     4047322397308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 1/4 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 IG
h1:
33.5 mm
h2:
17.5 mm
Gehäuse:
Messing verchromt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
DN:
5
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Kugel:
Messing verchromt
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck min.:
-0.99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,62*
€ 11,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 18,13*
€ 3,19*
ab € 16,12*
€ 22,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 14,81*
€ 24,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.