Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-6X1-SW Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568053246
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553913
EAN/GTIN:
     4052568053246
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PAN-6X1-SW Polyamid; Schlauch Außen-Ø 6 mm; schwarz; 50 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PAN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter | für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
schwarz
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Shore-Härte:
D 55 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,12*
2 Tage
2731
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,18*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,22*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 3,10*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,9436*
€ 3,613*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M7-6-I
ab € 0,72*
Zubehör
Festo
QSML-M7-6
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.