Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

553913 FESTO PAN-6X1-SW Druckluftschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
553913 FESTO PAN-6X1-SW Druckluftschlauch schwarz
553913 FESTO PAN-6X1-SW Druckluftschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     594FP-553913 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PAN-6X1-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
553913 PAN-6X1-SW Kunststoffschlauch schwarz 50 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,13*
2 Tage
2107
50
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,22*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,26*
Lager 594FP
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,12*
50
Frei Haus
ab € 2,9336*
€ 3,653*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1745730
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.