| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568059927 Herst.-Nr.: 578289 EAN/GTIN: 4052568059927 |
| |
|
| | |
| L-Steckverschraubung NPQH-L-G38-Q12-P10 Metallausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | NPQH | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 12 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt | Baugröße: | Standard | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Werkstoff Gewindedichtung: | FPM | Werkstoff Lösering: | Messing vernickelt | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, NPQH-L-G38-Q12-P10, L-Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,29* | € 4,28* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,49* | € 4,61* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,94* | € 5,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,87* | € 6,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 7,03* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|