| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568226589 Herst.-Nr.: 1002558 EAN/GTIN: 4052568226589 |
| |
|
| | |
| Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil in Edelstahl. Untersitzausführung, Sicherheitsstellung geschlossen, NPT-Gewinde, Nennweite 1 1/2". Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VZXF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991367 | Betätigungsart: | pneumatisch | Steuerart: | fremdgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Kolbenantrieb | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Pneumatischer Anschluss: | Innengewinde G1/8 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie | Mediumsdruck: | ;; BAR | Medium: | Dampf | Hydrauliköl auf Mineralölbasis | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm | neutrale Flüssigkeiten | Durchfluss Kv: | |MQH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,70* | € 400,50* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,88* | € 400,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,25* | € 409,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 409,96* | € 477,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|