| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70323862 Herst.-Nr.: 1002558 EAN/GTIN: 4052568226589 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil in Edelstahl. Untersitzausführung, Sicherheitsstellung geschlossen, NPT-Gewinde, Nennweite 1 1/2". Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaugsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Durchflussrichtung: | Unter Ventilsitz, für gasförmige und flüssige Medien | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Kolbenantrieb | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Leitungsanschluss: | Gewindemuffe NPT1 1/2 nach ANSI/ASME B 1.20.1 | Medium: | neutrale Flüssigkeiten | Pneumatischer Anschluss: | Innengewinde G1/8 | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | fremdgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991367 | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Antriebsgehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Armaturgehäuse: | Edelstahlguss | Werkstoff Sitzdichtung: | PTFE | Werkstoff Spindeldichtung: | PTFE | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoffnummer Armaturgehäuse: | 1.4408 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 353,71* | € 395,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 343,09* | € 396,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 361,52* | € 405,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 407,02* | € 473,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|