| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009311000180300 Herst.-Nr.: 009311000180300 EAN/GTIN: 4043952212639 |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 300 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 64.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 10.9, din 931, din 931 m 18, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M18x300, M 18 x 300, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM93118300, 00931.100 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,02* | € 6,51* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 37,91* | € 45,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 36,814* | € 50,569* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 39,171* | € 51,996* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 40,342* | € 52,202* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,6814* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|