Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 18 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 18 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 18 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000180300
EAN/GTIN:
     4043952212639
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M18x 300 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000180300
Werksnummer:
8000169131
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,646000
Gewicht brutto Kg:
0,646000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 4,0268*
€ 4,908*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 4,2754*
€ 5,1079*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 5,1419*
€ 5,1419*
5 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 5,152*
€ 5,152*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1079*
€ 6,0784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5896*
€ 5,46162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2754*
€ 5,08773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.