| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040141000420300 Herst.-Nr.: 040141000420300 EAN/GTIN: 4043952400258 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 364.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m42, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M42x300, M 42 x 300, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM401442300, 04014.100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,1918* | € 26,0544* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,4303* | € 27,2703* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,0157* | € 27,5764* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,18* | € 28,49* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,7814* | € 33,1914* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|