Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M42x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000420300
EAN/GTIN:
     4043952400258
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
42 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 18,1918*
€ 26,0544*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 20,4303*
€ 27,2703*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,0157*
€ 27,5764*
6 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 21,18*
€ 28,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,7814*
€ 33,1914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,2703*
€ 32,45166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,2003*
€ 32,36836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,5803*
€ 30,44056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6803*
€ 29,36956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6103*
€ 28,09626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4303*
€ 24,31206
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.