Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 A 2 M 12 x 20 A 2 S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-106429200120020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200120020
EAN/GTIN:
     4043952608869
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.120 KGM
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, M12x20, M 12 x 20, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM106421220, 10642.920
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
745
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1235*
€ 0,1851*
4 Tage
945
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1365*
€ 0,1915*
1 Tag
735
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1396*
€ 0,1946*
5 Tage
750
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1415*
€ 0,1975*
6 Tage
1050
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1448*
€ 0,2028*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 9,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,36*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,80*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.