Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 20 A 2 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-888689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200120020
EAN/GTIN:
     4043952608869
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
745
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1235*
€ 0,1851*
Lager 4757
945
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1365*
€ 0,1915*
1 Tag
735
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1396*
€ 0,1946*
5 Tage
750
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1415*
€ 0,1975*
6 Tage
1050
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1448*
€ 0,2028*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 9,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,36*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.