Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 A 4 M 5 x 10 A 4 S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-106429400050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400050010
EAN/GTIN:
     4043952609804
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.183 KGM
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, M5x10, M 5 x 10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM10642510, 10642.940
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,0348*
5 Tage
1000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,026*
€ 0,0355*
1 Tag
700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0267*
€ 0,0366*
6 Tage
1000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0259*
€ 0,0367*
6 Tage
1000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0279*
€ 0,0379*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153740
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
40324050
ab € 0,0405*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.